Električna klamerica / taker J105EADHG

Artikl br.: 078410 J105EADHG
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nije dostupno
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Oznaka proizvođača Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača J-105
Opskrba energijom Mrežni pogon
maksimalna dubina zabijanja hvataljki 16 mm
odgovarajući tip hvataljki E, A, D, H, G
Težina 1,2 kg
Vrsta proizvoda Klamerica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078410 J105EADHG
EAN / GTIN 4009729016411
Broj proizvođača 031-0333

Opis

Izvedba:

Praktična i ergonomska profesionalna klamerica za precizno zabijanje finih spajalica i spajalica s plitkom niti kao i čavala.
  • Sustav punjenja zaliha za brzo, neproblematično punjenje.
  • Distantni graničnik za paralelno postavljanje nizova spajalica.
  • Podešavanje sile udara.
  • Patentirana sigurnosna deblokada.
  • Dobar pristup i na suženim mjestima.
  • Prozorčić za vizualnu kontrolu punjenja spajalica.
Univerzalna električna klamerica (230 V / 16 A) s elektroničkom regulacijom sile udara. Duljina kabla 3m.