Elektromos tűzőgép J105EADHG

Cikkszám: 078410 J105EADHG
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése J-105
Energiaellátás Vezetékes
Kapocs maximális beütési mélysége 16 mm
Hozzávaló kapocs típus E, A, D, H, G
Súly 1,2 kg
Termék fajtája Tűző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078410 J105EADHG
EAN / GTIN 4009729016411
Gyártó száma 031-0333

Leírás

Kivitel:

Felhasználóbarát és ergonomikus profi tűzőgép finom és lapos drótkapocs, valamint szegek pontos beütéséhez.
  • Utántöltő rendszer a gyors és problémamentes utántöltés érdekében.
  • Távtartó ütköző kapocssorok párhuzamos elhelyezéséhez.
  • Ütőerő beállítás.
  • Szabadalmaztatott biztonsági kireteszelés.
  • Szűk helyeken is jó hozzáférés.
  • Kapocs kémlelő ablak a töltés ellenőrzéséhez.
Univerzális elektromos tűzőgép (230 V / 16 A) elektronikus ütőerő szabályozással. Kábelhossz 3 m.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz