Capsator electric J105EADHG

Cod articol: 078410 J105EADHG
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului J-105
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Adâncimea max. de lucru pentru clemă 16 mm
Tipul de capse compatibile E, A, D, H, G
Greutate 1,2 kg
Tip produs Capsator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078410 J105EADHG
EAN / GTIN 4009729016411
Număr producător 031-0333

Descriere

Execuţie:

Capsatoare profesionale uşor de utilizat şi ergonomice, pentru introducerea cu precizie atât a capselor din sârmă fină şi plată cât şi a cuielor.
  • Sistem de încărcare din partea inferioară, pentru o reîncărcare rapidă, fără dificultăţi.
  • Distanţier pentru introducerea paralelă a rândurilor de capse.
  • Reglaj pentru forţa de percuţie.
  • Sistem patentat de deblocare a siguranţei.
  • Acces uşor şi în locurile înguste.
  • Vizor pentru verificarea volumului de capse disponibil.
Capsator electric universal (230 V / 16 A) cu reglare electronică a forţei de percuţie. Lungimea cablului 3m.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături