Elektrinis kabių pistoletas J105EADHG

Prekės Nr.: 078410 J105EADHG
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo pavadinimas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas J-105
Maitinimas Maitinimo šaltinis
maksimalus kabės įkalimo gylis 16 mm
tinkamas kabių tipas E, A, D, H, G
Svoris 1,2 kg
Produkto rūšis Kabių pistoletas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078410 J105EADHG
EAN / GTIN 4009729016411
Gamintojo numeris 031-0333

Aprašymas

Modelis:

Paprasti naudoti ir ergonomiški profesionalūs kabių pistoletai tiksliam plonos ir plokščios vielos kabių ir vinių įspaudimui.
  • Užtaisymo sistema - greitas ir paprastas papildymas.
  • Atstumo ribotuvas lygiagrečiam kabių eilių įspaudimui.
  • Smūgio jėgos nustatymas.
  • Patentuotas apsauginis atblokavimas.
  • Patogu naudoti ir ankštose vietose.
  • Kontrolinis langelis likusių kabių kiekiui patikrinti.
Universalus elektrinis kabių pistoletas (230 V / 16 A) su elektroniniu smūgio jėgos reguliatoriumi. Kabelio ilgis 3m.