• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Grapadora eléctrica J105EADHG

Número de artículo: 078410 J105EADHG
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress J-105
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Profundidad de grapado máxima 16 mm
Tipo de mordaza adecuada E, A, D, H, G
Peso 1,2 kg
Tipo de producto Grapadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078410 J105EADHG
EAN / GTIN 4009729016411
Número del fabricante 031-0333

Descripción

Ejecución:

Grapadora profesional de fácil manejo y ergonómica para clavar con precisión grapas de alambre fino y grueso y también clavos.
  • Sistema de carga inferior para recarga rápida y sin problemas.
  • Tope distanciador para la colocación paralela de hileras de grapas.
  • Ajuste de la fuerza del impacto.
  • Desbloqueo de seguridad patentado.
  • Buen acceso incluso a lugares estrechos.
  • Mirilla para el control de carga de grapas.
Grapadora eléctrica universal (230 V/16 A) con regulación electrónica de la fuerza de impacto. Longitud del cable 3m.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos