Zestaw startowy 18 V EXPERT, pojemność akumulatora: 15Ah

Nr art.: 073871 15
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność akumulatora (Ah) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 3 szt.
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 15 Ah
Czas ładowania na akumulator 1 h
Z możliwością ponownego naładowania tak
Masa na akumulator 1 520 g
Seria EXPERT
Oznaczenie producenta 2x EXBA18V-150 + EXAL18V-160
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Z ładowarką tak
Rodzaj produktu Akumulator
Możliwość użycia do Bosch 18 V
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 073871 15
EAN / GTIN 4053423341997
Numer producenta 1600A0373Z
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Zestaw startowy EXPERT.

Opis:

Zestaw akumulator/ładowarka 2 x EXBA18V-150 + EXAL18V-160. Wydajny akumulator EXBA18V-150 zapewnia nawet o 280% dłuższy czas działania, umożliwiając wydajną, nieprzerwaną pracę nawet w trudnych warunkach (w porównaniu z Professional GBA 18 V 4,0 Ah, dane z wewnętrznych testów laboratoryjnych. Funkcja nadmuchu z minimalną mocą urządzenia GBL 18V-750, neutralny przepływ powietrza, bez przerw). Wykorzystuje najnowsze ogniwo 5,0 Ah zapewniające maksymalną moc 2400 W (dane z wewnętrznych testów laboratoryjnych; natychmiastowa moc maksymalna, w pełni naładowany, nowy akumulator). Wzmocniona i solidna obudowa oraz doskonałe zarządzanie ciepłem dzięki COOLPACK 2.0 sprawiają, że model EXBA18V-150 charakteryzuje się długą żywotnością i dlatego idealnie nadaje się dla profesjonalistów, którzy potrzebują trwałości i wysokiej wydajności. Model EXAL18V-160 ładuje całkowicie akumulator EXBA18V-150 w zaledwie 60 minut prądem 16 A i jest wyposażony w system Intelligent Active Air Cooling 2.0 oraz funkcję FlexTemp Charging, które umożliwiają skuteczne chłodzenie i zwiększają zakres temperatur od -10°C do +55°C. Ta ładowarka ma trzy tryby pracy: Standardowy, Power Boost do najszybszego ładowania oraz Long Life do bardziej delikatnego ładowania, aby przedłużyć żywotność akumulatora. Model EXBA18V-150 jest wyposażony we wskaźnik z 5 diodami LED, który pokazuje stan naładowania wraz z pojemnością resztkową, a także sygnalizuje ryzyko usterki. Ultraszybka ładowarka do zastosowań wymagających dużej mocy, wyposażona w 5 diod LED wskazujących dokładny stan naładowania akumulatora. Ta ładowarka ma trzy tryby pracy: Standardowy, Power Boost do najszybszego ładowania oraz Long Life do bardziej delikatnego ładowania, aby przedłużyć żywotność akumulatora. Obydwa są kompatybilne z systemem Bosch Professional 18 V oraz z systemem akumulatorów AMPShare obejmującym wiele marek. EXBA18V-150 można całkowicie naładować za pomocą ładowarki EXAL18V-160 w ciągu zaledwie 60 minut, a waży tylko 1,52 kg. Karton

Cecha szcz.:

  • Akumulator 1, pojemność: 15,0 Ah
  • Napięcie ładowania akumulatora: 14,4–18 V
  • Napięcie ładowania akumulatora, maks.: 18V
  • Napięcie ładowania akumulatora, min.: 14,4V
  • Napięcie akumulatora: 18,0V
  • Waga akumulatora 1: 2 kg
  • Waga ładowarki: 1 kg
  • Prąd ładowania: 16,0A

W dostawie:

2 akumulatory EXPERT 18 V/15 Ah i ładowarka EXAL 18 V-160.