{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese | 3 buc. | |
| Număr de acumulatoare incluse | 2 buc. | |
| Baterie înlocuibilă | da | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Capacitate acumulator | 15 Ah | |
| Timp de încărcare per acumulator | 1 h | |
| Reîncărcabilă | da | |
| Greutate per acumulator | 1.520 g | |
| Serie | EXPERT | |
| Denumirea producătorului | 2x EXBA18V-150 + EXAL18V-160 | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Incl. încărcător | da | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Tip produs | Acumulator | |
| Recomandat pentru | Bosch 18 V | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 2 buc. | |
| Akku auswechselbar | da | |
| Akkuart | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Akkukapazität | 15 Ah | |
| Ladezeit je Akku | 1 h | |
| wiederaufladbar | da | |
| Gewicht pro Akku | 1.520 g | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | 073871 15 | |
| EAN / GTIN | 4053423341997 | |
| Număr producător | 1600A0373Z | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |