Uchwyt EXPERT do Vibration Control, szlifierka kątowa M14, 169 x 69 mm

Nr art.: 2608900001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria EXPERT
Oznaczenie producenta EXPERT Handle for Vibration Control
Gwint przyłączający M14
Cechy szczególne Ergonomiczny uchwyt; Vibration-Control; z amortyzacją drgań
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Długość całkowita 205 mm
Szerokość łącznie 80 mm
Wysokość całkowita 66 mm
Masa całkowita 0,208 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2608900001
EAN / GTIN 4059952530512
Numer producenta 2608900001
Numer L L00590 2275
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Wysoki poziom bezpieczeństwa dla użytkowników szlifierek kątowych! Gruba guma zapewniająca dodatkową przyczepność i lepszą kontrolę
  • Dla wszystkich, którzy regularnie pracują ze szlifierką kątową, wibracje powstające podczas pracy mogą być nieprzyjemne, a nawet szkodliwe
  • Uchwyt EXPERT został zaprojektowany z myślą o profesjonalistach
  • Bosch Vibration Control, elastyczny system amortyzujący, tłumi wibracje elektronarzędzia
  • Osobom, które regularnie pracują ze szlifierkami kątowymi, firma Bosch poleca uchwyt do szlifierki kątowej Bosch EXPERT Vibration Control
  • Zapewnia wygodę i ochronę zarówno osobom leworęcznym, jak i praworęcznym
  • Komfort i bezpieczeństwo dzięki uchwytowi Bosch Vibration Control.

Cecha szcz.:

  • wymiar szerokości: 80 mm
  • Wymiar – wysokość: 66 mm
  • wymiar długości: 205 mm
  • Masa brutto: 0,23 kg
  • Masa netto: 0,208 kg
  • Pojemność: 1,082 dm3