Wiertarkowkrętarka 18 V, wiertarkowkrętarka akumulatorowa, EXPERT, silnik bezszczotkowy, z uchwytem z okładziną SoftGrip, bez akumulatora, w L-Boxx

Nr art.: 070246 EXSR18V90
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prędkość obrotowa, min., 1 0 min-1
Prędkość obrotowa, min., 2 0 min-1
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
prędkość obrotowa, maks., 1 630 min-1
prędkość obrotowa, maks., 2 2 100 min-1
Seria EXPERT
Oznaczenie producenta EXSR18V-90
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Niebieskie; Czarny
Z funkcją udaru nie
Min. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim 1,5 mm
Maks. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim 13 mm
Średnica maks., stal 13 mm
Średnica maks., drewno 68 mm
Rodzaj produktu Wiertarkowkrętarka
Liczba biegów/stopni 2
Maks. moment obrotowy (materiały miękkie) 36 Nm
Maks. moment obrotowy (materiały twarde) 65 Nm
Prędkość obrotowa 1; 2
Do materiału drewno; metalowe; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego Z uchwytem wiertarskim
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w drewno; stal
Maks. wibracje wg EN 1,6 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Z hakiem do paska; Ze światłem LED
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Typowe zastosowanie Strong
Masa całkowita 1,1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 070246 EXSR18V90
EAN / GTIN 4053423619324
Numer producenta 06019K6002
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

  • Kompaktowe, wydajne akumulatorowe wiertarkowkrętarki, obroty prawe/lewe.
  • Oświetlenie diodowe miejsca pracy i wskazania stanu naładowania akumulatorów.
  • Wielostopniowa regulacja momentu obrotowego dla zapewnienia precyzyjnego dokręcania.
  • Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej dla precyzyjnego nawiercania i dokręcania.
  • Miękki uchwyt.

Możliwe doposażenie w moduł Connectivity.
EXPERT EXSR18V-90
Akumulatorowa wiertarkowkrętarka


Optymalne połączenie mocy, kompaktowych wymiarów i zaawansowanej kontroli.
  • Mocne narzędzie uniwersalne: Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia doskonałą moc przy miękkim/twardym momencie obrotowym wynoszącym 36/65 Nm i prędkości obrotowej 2100 obr./min.
  • Kompaktowy pakiet mocy: Głowica o długości 163 mm oraz metalowy uchwyt wiertarski o rozwartości 13 mm zapewniają większą wytrzymałość i lepsze przenoszenie momentu obrotowego.
  • Zaawansowana ochrona użytkownika: KickBack Control (wł./wył.) minimalizuje ryzyko zranienia dzięki wyłączeniu w przypadku zablokowania wiertła.
  • Niezrównana kontrola nad narzędziem: Precision Clutch (wł./wył.) zapobiega w razie potrzeby nadmiernemu dokręcaniu i zapewnia swobodne dopasowanie narzędzia do wymagań użytkownika.

EXPERT EXSR18V-90 to wydajna wkrętarka akumulatorowa. To mocne narzędzie uniwersalne wyposażone w silnik bezszczotkowy zapewnia doskonałą moc przy miękkim momencie obrotowym wynoszącym 36 Nm, twardym momencie obrotowym wynoszącym 65 Nm i prędkości obrotowej 2100 obr./min. Ten kompaktowy pakiet mocy ma głowicę o długości 163 mm i metalowy uchwyt wiertarski o rozwartości 13 mm, które zapewniają większą wytrzymałość i lepsze przenoszenie momentu obrotowego. Maszyna zapewnia zaawansowaną ochronę użytkownika: KickBack Control minimalizuje ryzyko zranienia dzięki wyłączeniu w przypadku zablokowania wiertła. Funkcję tę można włączać i wyłączać. Precision Clutch umożliwia niezrównaną kontrolę nad narzędziem, zapobiega w razie potrzeby nadmiernemu dokręcaniu i zapewnia swobodne dopasowanie narzędzia do wymagań użytkownika. Funkcja ta zmniejsza zużycie sprzęgła i związane z tym odgłosy.

Wyposażenie i zastosowanie
EXPERT EXSR18V-90 to doskonała wiertarkowkrętarka do wiercenia otworów o maksymalnej średnicy 68 mm w drewnie oraz o średnicy do 13 mm w stali. Kompatybilność z systemem Bosch Professional 18 V oraz z systemem akumulatorów AMPShare obejmującym wiele marek.


Dane techniczne:
Moment obrotowy (miękki/twardy/maks.): 36/65/- Nm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1. bieg / 2. bieg): 0–630 / 0–2100 obr./min
Typ akumulatora litowo-jonowy
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego, min./maks.: 1,5 / 13 mm
Napięcie akumulatora: 18,0V
Masa bez akumulatora: 1,1 kg
Poziomy momentu obrotowego: 21
Wymiary opakowania (szerokość x długość x wysokość): 360 x 444 x 151 mm
Opcja z klipsem na pasek: tak
KickBack Control: tak
Lampa robocza: tak
Typ uchwytu wiertarskiego: bezkluczowy
Konstrukcja narzędzia: Uchwyt typu T
Uchwyt narzędziowy/chwyt: zaciśnięty

Całkowite wartości drgań (wiercenie w metalu)
Wartość emisji drgań ah: 1,6 m/s²
Niepewność K: 1,5 m/s²


Zakres dostawy:
Wiertarkowkrętarka BEZ akumulatora, L-Boxx z wkładką.
Mocne narzędzie uniwersalne: Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia doskonałą wydajność.
  • KickBack-Control.
  • Precision Clutch (zatrzymuje podkręcanie w razie potrzeby).

Opis:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka EXSR18V-90
EXPERT EXSR18V-90 to wydajna wkrętarka akumulatorowa. To mocne narzędzie uniwersalne wyposażone w silnik bezszczotkowy zapewnia doskonałą moc przy miękkim momencie obrotowym wynoszącym 36 Nm, twardym momencie obrotowym wynoszącym 65 Nm i prędkości obrotowej 2100 obr./min. Ten kompaktowy pakiet mocy ma głowicę o długości 163 mm i metalowy uchwyt wiertarski o rozwartości 13 mm, które zapewniają większą wytrzymałość i lepsze przenoszenie momentu obrotowego. Maszyna zapewnia zaawansowaną ochronę użytkownika: KickBack Control minimalizuje ryzyko zranienia dzięki wyłączeniu w przypadku zablokowania wiertła. Funkcję tę można włączać i wyłączać. Precision Clutch umożliwia niezrównaną kontrolę nad narzędziem, zapobiega w razie potrzeby nadmiernemu dokręcaniu i zapewnia swobodne dopasowanie narzędzia do wymagań użytkownika. Funkcja ta zmniejsza zużycie sprzęgła i związane z tym odgłosy. EXPERT EXSR18V-90 to doskonała wiertarko-wkrętarka do wiercenia otworów o maksymalnej średnicy 68 mm w drewnie oraz o średnicy do 13 mm w stali. Kompatybilność z systemem Bosch Professional 18 V oraz z systemem akumulatorów AMPShare obejmującym wiele marek. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Wkładka L-BOXX 1/1 do urządzenia (1 600 A02 K83)

W dostawie:

Bez akumulatora i ładowarki, z L-BOXX.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073851 – nr 073866.