Juego de inicio 18 V EXPERT, Capacidad de la batería: 15Ah

Número de artículo: 073871 15
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
32 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de la batería (Ah) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 3 ud.
Denominación del fabricante 2x EXBA18V-150 + EXAL18V-160
Embalaje Cartón
Incluye cargador sí
Anzahl enthaltener Akkus 2 ud.
Tipo de producto Batería
Aptitud para AMP 18 V; Bosch 18 V
Akku auswechselbar sí
Akkuart Ion de litio (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 15 Ah
Ladezeit je Akku 1 h
wiederaufladbar sí
Gewicht pro Akku 1.520 g
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 073871 15
EAN / GTIN 4053423341997
Número del fabricante 1600A0373Z
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Juego de inicio EXPERT.

Descripción:

Juego de pila/cargador 2x EXBA18V-150 + EXAL18V-160. La potente batería EXBA18V-150 ofrece hasta un 280 % más de autonomía para un excelente rendimiento continuo incluso en aplicaciones exigentes (en comparación con la batería profesional GBA 18 V 4,0 Ah, en base a las pruebas internas de laboratorio). Funcionamiento de soplado a potencia mínima con GBL 18V-750, flujo de aire neutro, sin pausas). Utiliza la última celda de 5,0 Ah para alcanzar una potencia máxima de hasta 2400 W (prueba interna de laboratorio, con una potencia máxima instantánea, batería nueva completamente cargada). Con su carcasa reforzada y resistente, la excelente gestión térmica gracias a COOLPACK 2.0, la EXBA18V-150 ofrece una larga vida útil, por lo que es ideal para profesionales que necesitan durabilidad y alto rendimiento. El EXAL18V-160 carga completamente una batería EXBA18V-150 en solo 60 minutos con una corriente de carga de 16 A, cuenta con Intelligent Active Air Cooling 2.0 y FlexTemp Charging para una refrigeración eficiente y un rango de temperatura más amplio, de -10 °C a +55 °C. Este cargador tiene tres modos: Standard, Power Boost para una carga más rápida y Long Life para una carga más suave que prolonga la vida útil de la batería. La EXBA18V-150 cuenta con un indicador de 5 LED para el estado de carga con la capacidad restante y la detección de riesgos de defectos. El cargador ultrarrápido para aplicaciones de alto rendimiento tiene 5 LED que indican el estado exacto de carga de la batería. Este cargador dispone de tres modos: Standard, Power Boost para una carga más rápida y Long Life para una carga más suave que prolonga la vida útil de la batería. Ambos son compatibles con el sistema Bosch Professional 18 V y con la alianza de baterías AMPShare, que abarca varias marcas. La EXBA18V-150 se puede cargar completamente con el EXAL18V-160 en solo 60 minutos y pesa solo 1,52 kg. Cartón

Característica:

  • Batería 1, capacidad: 15,0 Ah
  • Tensión de carga de la batería: 14,4 – 18 V
  • Tensión de carga de la batería, hasta: 18 V
  • Tensión de carga de la batería, desde: 14,4 V
  • Tensión de batería: 18,0 V
  • Peso de la batería 1: 2 kg
  • Peso del cargador: 1 kg
  • Corriente de carga: 16,0A

Volumen de suministro:

2 baterías EXPERT de 18 V/15 Ah y cargador EXAL 18V-160.