Kit de base 18 V EXPERT, Capacité de la batterie: 15Ah

Réf.: 073871 15
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de la batterie (Ah) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 3 pc.
Série EXPERT
Référence fabricant 2x EXBA18V-150 + EXAL18V-160
Emballage Carton
Avec chargeur oui
Type de produit batterie
geeignet für Bosch 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 2 pc.
Akku auswechselbar oui
Akkuart lithium-ion (Li-ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 15 Ah
Ladezeit je Akku 1 h
wiederaufladbar oui
Gewicht pro Akku 1 520 g
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 073871 15
EAN / GTIN 4053423341997
Réf. fabricant 1600A0373Z
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Kit de base EXPERT.

Description:

Kit batteries/chargeur 2x EXBA18V-150 + EXAL18V-160. La batterie hautes performances EXBA18V-150 offre jusqu’à 280% d’autonomie en plus, ce qui permet de travailler en continu pendant une durée exceptionnellement longue, même dans des applications exigeantes (par rapport à une batterie GBA 18 V 4,0 Ah Professional; tests internes en laboratoire. Soufflage à puissance minimale avec le souffleur GBL 18V-750, débit d’air neutre, sans interruptions). Elle utilise la toute nouvelle cellule de 5,0 Ah permettant de disposer d’une puissance maximale de 2400 W (données issues de tests internes en laboratoire; puissance maximale instantanée, avec batterie neuve entièrement chargée). Avec son boîtier robuste renforcé et son excellente gestion thermique grâce à la technologie COOLPACK 2.0, la batterie EXBA18V-150 offre une longue durée de vie, ce qui la rend idéale pour les professionnels souhaitant concilier durabilité et hautes performances. Le chargeur EXAL18V-160 ne met que 60 minutes pour recharger complètement une batterie EXBA18V-150 grâce à un courant de charge de 16 A. Le système intelligent Active Air Cooling 2.0 refroidit efficacement les batteries, tandis que la technologie FlexTemp Charging étend la plage de températures de charge des batteries de -10 °C à +55 °C. Ce chargeur dispose de trois modes: Standard et Power Boost pour une charge ultra-rapide et Long Life pour une charge plus douce afin de prolonger la durée de vie de la batterie. La batterie EXBA18V-150 est dotée d’un indicateur à 5 LED affichant l’’état de charge, la capacité restante et les risques de défectuosité. Le chargeur ultra-rapide pour applications hautes performances est doté d’un indicateur à 5 LED affichant l’état de charge précis de la batterie. Ce chargeur dispose de trois modes: Standard et Power Boost pour une charge ultra-rapide et Long Life pour une charge plus douce afin de prolonger la durée de vie de la batterie. Les deux appareils sont compatibles avec le système Bosch Professional 18V et l’alliance de batteries multimarques AMPShare. La batterie EXBA18V-150 peut être rechargée complètement en seulement 60 minutes avec le chargeur EXAL18V-160 et ne pèse que 1,52 kg. Carton

Caractéristique(s):

  • Batterie 1, capacité: 15,0 Ah
  • Tension de charge de la batterie: 14,4 – 18 V
  • Tension de charge de la batterie, jusqu’à: 18 V
  • Tension de charge de la batterie, de: 14,4 V
  • Tension de la batterie: 18,0 V
  • Poids de la batterie 1: 2 kg
  • Poids du chargeur: 1 kg
  • Courant de charge: 16,0A

Livraison:

2x batteries EXPERT 18 V/15 Ah et chargeur EXAL 18 V-160.