Základní sada 18 V EXPERT, Kapacita akumulátoru: 15Ah

Artiklové číslo: 073871 15
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Kapacita akumulátoru (Ah) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 3 ks
Řada EXPERT
Označení výrobce 2x EXBA18V-150 + EXAL18V-160
Obal Karton
Včetně nabíječky ano
Druh produktu Akumulátor
Vhodné pro Bosch 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 2 ks
Akku auswechselbar ano
Akkuart Lithium-iontová (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 15 Ah
Ladezeit je Akku 1 h
wiederaufladbar ano
Gewicht pro Akku 1 520 g
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073871 15
EAN / GTIN 4053423341997
Číslo výrobce 1600A0373Z
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Startovací sada EXPERT.

Popis:

Sada baterie/nabíječka 2x EXBA18V-150 + EXAL18V-160, výkonný akumulátor EXBA18V-150 nabídne až o 280 % delší provozní dobu pro vynikající nepřetržitou práci i v náročných aplikacích (ve srovnání s Professional GBA 18V 4,0 Ah. Interní laboratorní test. Foukání při minimálním výkonu s GBL 18V-750, neutrální proud vzduchu, bez přestávek). Výrobek používá nejnovější článek 5,0 Ah pro maximální výkon až 2400 W (interní laboratorní test. Okamžitý maximální výkon, plně nabitý nový akumulátor). Díky zesílenému robustnímu pouzdru, vynikajícímu řízení teploty pomocí technologie COOLPACK 2.0 nabízí EXBA18V-150 dlouhou životnost, a je proto ideální pro profesionály, kteří potřebují dlouhou životnost a vysoký výkon. EXAL18V-160 plně nabije akumulátor EXBA18V-150 za pouhých 60 minut nabíjecím proudem 16 A, je vybavena technologií Intelligent Active Air Cooling 2.0 a FlexTemp Charging pro účinné chlazení a širší teplotní rozsah od -10 °C do +55 °C. Tato nabíječka má tři režimy: Standard, Power Boost pro nejrychlejší nabíjení a Long Life pro šetrnější nabíjení, které prodlužuje životnost akumulátoru. Systém EXBA18V-150 je vybaven 5 LED, které indikují stav nabití, zbývající kapacitu a riziko poruchy. Ultra rychlá nabíječka pro vysoce výkonné aplikace s 5 LED, které indikují přesný stav nabití akumulátoru. Tato nabíječka má tři režimy: Standardní režim, režim Power Boost pro nejrychlejší nabíjení a režim Long Life pro šetrnější nabíjení, které prodlužuje životnost akumulátoru. Obě jsou kompatibilní se systémem Bosch Professional 18 V a akumulátory různých značek v rámci AMPShare. EXBA18V-150 lze pomocí EXAL18V-160 plně nabít za pouhých 60 minut, přičemž hmotnost je pouhých 1,52 kg. Karton

Charakteristika:

  • Akumulátor 1, kapacita: 15,0 Ah
  • Nabíjecí napětí akumulátoru: 14,4 – 18 V
  • Nabíjecí napětí akumulátoru, až: 18 V
  • Nabíjecí napětí akumulátoru, od: 14,4 V
  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • Hmotnost akumulátoru 1: 2 kg
  • Hmotnost nabíječky: 1 kg
  • Nabíjecí proud: 16,0A

Rozsah dodávky:

2x 18 V/15 Ah EXPERT akumulátor a nabíječka EXAL 18V-160.