Zestaw startowy 18 V EXPERT, pojemność akumulatora: 4Ah

Nr art.: 073871 4
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
376 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność akumulatora (Ah) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 3 szt.
Seria EXPERT
Oznaczenie producenta 2x EXBA18V-40 + GAL 12V/18V-80
Opakowanie karton
Z ładowarką tak
Rodzaj produktu Akumulator
Możliwość użycia do Bosch 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 2 szt.
Akku auswechselbar tak
Akkuart Litowo-jonowe (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 4 Ah
Ladezeit je Akku 0,63 h
wiederaufladbar tak
Gewicht pro Akku 605 g
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 073871 4
EAN / GTIN 4053423342017
Numer producenta 1600A0373J
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Zestaw startowy EXPERT.

Opis:

Zestaw akumulator/ładowarka 2 x EXBA18V-40 + GAL 12V/18V-80. Wysokowydajny akumulator EXBA18V-40 zapewnia maksymalną moc 2000 W do wymagających zastosowań (na podstawie wewnętrznych testów laboratoryjnych; natychmiastowa maksymalna moc przy w pełni naładowanym, nowym akumulatorze) przy wyjątkowo kompaktowej konstrukcji. Wykorzystuje zaawansowaną technologię ogniw „Tabless”, podczas gdy konwencjonalne akumulatory są wyposażone w ogniwa „Multi-Tab”, które używają zaledwie dwóch elementów do przewodzenia prądu. Prowadzi to do powstania wąskiego gardła, które zwiększa rezystancję akumulatora. Technologia ogniw „Tabless” eliminuje to wąskie gardło. Zamiast tylko dwóch ścieżek prądowych oferuje niezliczoną liczbę równoległych ścieżek prądowych. Rezultat: mniejsza rezystancja, niższa emisja ciepła, imponująca moc i doskonała gęstość energii. Nowa wzmocniona i solidna obudowa oraz doskonałe zarządzanie ciepłem dzięki COOLPACK 2.0 i technologii ogniw „Tabless” sprawiają, że model EXBA18V-40 charakteryzuje się długą żywotnością i dlatego idealnie nadaje się dla profesjonalistów, którzy potrzebują trwałości i wysokiej wydajności. Prosta w obsłudze i wygodna: GAL 12V/18V-80 Professional to dwunapięciowa szybka ładowarka do ładowania wszystkich akumulatorów Bosch Professional 12 V i 18 V. Wysoki prąd ładowania wynoszący 8 A umożliwia całkowite naładowanie akumulatora 18 V/4,0 Ah w ciągu 38 minut. Ta ładowarka skraca przestoje dzięki inteligentnej technologii Active Air Cooling 3.0, która schładza akumulator przed ładowaniem, w jego trakcie i po zakończeniu. Ta kompaktowa ładowarka jest niezwykle praktyczna w użytkowaniu dzięki rozwiązaniu dwustanowiskowemu Bay-in-Bay. Model EXBA18V-40 jest wyposażony we wskaźnik z 5 diodami LED, który pokazuje stan naładowania wraz z pojemnością resztkową, a także sygnalizuje ryzyko usterki. Akumulator EXBA18V-40 i ładowarka GAL 12V/18V-80 są kompatybilne z systemem Bosch Professional 18 V oraz z systemem akumulatorów AMPShare obejmującym wiele marek. Ponadto ładowarka GAL 12V/18V-80 jest również kompatybilna z systemem Bosch Professional 12 V. Akumulator EXBA18V-40 waży zaledwie 605 g. Ładowarkę GAL 12V/18V-80 można łatwo zamontować na ścianie i jest ona wyposażona w dwa wskaźniki LED stanu naładowania. Karton

Cecha szcz.:

  • Akumulator 1, pojemność: 4,0 Ah
  • Napięcie ładowania akumulatora: 10,8–18 V
  • Napięcie ładowania akumulatora, maks.: 18V
  • Napięcie ładowania akumulatora, min.: 10,8V
  • Napięcie akumulatora: 18,0V
  • Waga akumulatora 1: 1 kg
  • Waga ładowarki: 1 kg
  • Prąd ładowania: 8,0A

W dostawie:

2 akumulatory EXPERT 18 V/4 Ah i ładowarka GAL 12 V/18 V-80.