• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Starter-Set 18V EXPERT, Akkukapazität: 15Ah

Artikel-Nr.: 073871 15
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Akkukapazität (Ah) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 3 St.
Herstellerbezeichnung 2x EXBA18V-150 + EXAL18V-160
Verpackung Karton
inklusive Ladegerät ja
Anzahl enthaltener Akkus 2 St.
Produktart Akku
geeignet für AMP 18V; Bosch 18 V
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 15 Ah
Ladezeit je Akku 1 h
wiederaufladbar ja
Gewicht pro Akku 1 520 g
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073871 15
EAN / GTIN 4053423341997
Herstellernummer 1600A0373Z
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Starter-Set EXPERT.

Beschreibung:

Batterie/Ladegerät Set 2x EXBA18V-150 + EXAL18V-160, Der leistungsstarke Akku EXBA18V-150 liefert bis zu 280 % mehr Laufzeit für hervorragendes kontinuierliches Arbeiten selbst in harten Anwendungen (verglichen mit Professional GBA 18V 4.0Ah, interner Labortest. Blasbetrieb bei minimaler Leistung mit GBL 18V-750, neutraler Luftstrom, ohne Pausen). Er verwendet die neueste 5,0-Ah-Zelle für eine maximale Leistung von bis zu 2400 W (interner Labortest. sofortige Maximalleistung, voll geladener, neuer Akku). Mit seinem verstärkten, robusten Gehäuse und dem ausgezeichneten Wärmemanagement durch COOLPACK 2.0 bietet der EXBA18V-150 eine lange Lebensdauer und ist deshalb ideal für Profis, die Langlebigkeit und hohe Leistung benötigen. Das EXAL18V-160 lädt einen EXBA18V-150-Akku in nur 60 Minuten mit einem Ladestrom von 16 A vollständig auf, verfügt über Intelligent Active Air Cooling 2.0 und FlexTemp Charging für eine effiziente Kühlung und einen größeren Temperaturbereich von -10 °C bis +55 °C. Dieses Ladegerät verfügt über drei Modi, Standard, Power Boost für schnellstes Laden und Long Life für ein schonenderes Laden, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Der EXBA18V-150 besitzt eine 5-LED-Anzeige für den Ladezustand mit Restkapazität und Defektrisikoerkennung. Das ultraschnelle Ladegerät für Hochleistungsanwendungen mit 5 LEDs, die den genauen Ladezustand deines Akkus angeben. Dieses Ladegerät verfügt über drei Modi: Standard, Power Boost für schnellstes Laden und Long Life für ein schonenderes Laden, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Beide sind mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akkuallianz kompatibel. Der EXBA18V-150 kann mit dem EXAL18V-160 in lediglich 60 Minuten vollgeladen werden und wiegt nur 1,52 kg. Karton

Merkmal:

  • Akku 1, Kapazität: 15,0 Ah
  • Akkuladespannung: 14,4 – 18 V
  • Akku-Ladespannung, bis: 18 V
  • Akkuladespannung, von: 14,4 V
  • Akkuspannung: 18,0 V
  • Gewicht Akku 1: 2 kg
  • Gewicht Ladegerät: 1 kg
  • Ladestrom: 16,0 A

Lieferumfang:

2x 18V/15 Ah EXPERT Akku und Ladegerät EXAL 18V-160.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit