Akumulator 18 V EXPERT, pojemność akumulatora: 4Ah

Nr art.: 073869 4
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
385 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność akumulatora (Ah) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria EXPERT
Oznaczenie producenta EXBA18V-40
Opakowanie karton
Z ładowarką nie
Długość 121 mm
Szerokość 80 mm
Wysokość 51 mm
Rodzaj produktu Akumulator
Możliwość użycia do Bosch 18 V
Masa 0,605 kg
Anzahl enthaltener Akkus 1 szt.
Akku auswechselbar tak
Akkuart Litowo-jonowe (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 4 Ah
Ladezeit je Akku 0,5 h
wiederaufladbar tak
Gewicht pro Akku 605 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 073869 4
EAN / GTIN 4053423341027
Numer producenta 1600A036YW
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny akumulator Expert
  • Wydajne ogniwa „Tabless”.
  • Długa żywotność.
  • Wyjątkowa trwałość w trudnych warunkach pracy.
Do maksymalnej mocy 2000 watów.

Opis:

Akumulator EXBA18V-40. Wysokowydajny akumulator EXBA18V-40 zapewnia maksymalną moc 2000 W do wymagających zastosowań (na podstawie wewnętrznych testów laboratoryjnych, natychmiastowa maksymalna moc przy w pełni naładowanym, nowym akumulatorze) przy wyjątkowo kompaktowej konstrukcji. Wykorzystuje zaawansowaną technologię ogniw „Tabless”, podczas gdy konwencjonalne akumulatory są wyposażone w ogniwa „Multi-Tab”, które używają zaledwie dwóch elementów do przewodzenia prądu. Prowadzi to do powstania wąskiego gardła, które zwiększa rezystancję akumulatora. Technologia ogniw „Tabless” eliminuje to wąskie gardło. Zamiast tylko dwóch ścieżek prądowych oferuje niezliczoną liczbę równoległych ścieżek prądowych. Rezultat: mniejsza rezystancja, niższa emisja ciepła, imponująca moc i doskonała gęstość energii. Nowa wzmocniona i solidna obudowa oraz doskonałe zarządzanie ciepłem dzięki COOLPACK 2.0 i technologii ogniw „Tabless” sprawiają, że model EXBA18V-40 charakteryzuje się długą żywotnością i dlatego idealnie nadaje się dla profesjonalistów, którzy potrzebują trwałości i wysokiej wydajności. Akumulator EXBA18V-40 ma szerszy zakres temperatur ładowania wynoszący od -10°C do +55°C przy zastosowaniu ładowarki EXAL18V2-320 lub EXAL18V-160. Wskaźnik z 5 diodami LED pokazuje stan naładowania, pojemność resztkową, a także sygnalizuje ryzyko usterki. Kompatybilność z systemem Bosch Professional 18 V i systemem akumulatorów AMPShare obejmującym wiele marek. Za pomocą ładowarki EXAL18V2-320 lub EXAL18V-160 ten akumulator można w pełni naładować w ciągu zaledwie 30 minut, a waży tylko 605 g. Dostawa w kartonie

Cecha szcz.:

  • Wymiary akumulatora (szerokość x długość x wysokość): 80 x 121 x 51 mm
  • Pojemność akumulatora: 4,0 Ah
  • Napięcie akumulatora: 18,0V