• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

EXPERT Handle for Vibration Control M10 Angle Grinder 169 x 69 mm

Nr art.: 2608900000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria EXPERT
Oznaczenie producenta EXPERT Handle for Vibration Control
Gwint przyłączający M10
Cechy szczególne Ergonomiczny uchwyt; Vibration-Control; z amortyzacją drgań
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Długość całkowita 210 mm
Szerokość łącznie 80 mm
Wysokość całkowita 63 mm
Masa całkowita 0,185 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2608900000
EAN / GTIN 4059952530505
Numer producenta 2608900000
Numer L L00590 2144
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Up to 30% less vibration than Bosch 1602025024 Angle Grinder Handle - For anybody working regularly with an angle grinder, the vibrations produced by the work can be uncomfortable and even harmful
  • The EXPERT Handle is designed for professionals and uses Bosch Vibration Control, a flexible cushion system to dampen vibrations from the power tool
  • Flexible cushion systems work to protect your joints day after day through even the toughest jobs
  • Using a vibration-reducing handle on your angle grinder also gives you greater control, as does the comfortable rubberised grip of the EXPERT Handle
  • For those working with angle grinders on a regular basis, Bosch recommends the Bosch EXPERT Vibration Control Angle Grinder Handle
  • It's designed for the comfort and protection of both left- and right-handed operators
  • Fits all M10 angle grinders.

Cecha szcz.:

  • Width dimension: 80 mm
  • Height dimension: 63 mm
  • Dimension length: 210 mm
  • Gross weight: 0,22 kg
  • Net weight: 0,185 kg
  • Volume: 1,058 dm3