{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 3 szt. | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 2 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Pojemność akumulatora | 5,5 Ah | |
| Czas ładowania na akumulator | 0,78 h | |
| Z możliwością ponownego naładowania | tak | |
| Masa na akumulator | 1 020 g | |
| Seria | EXPERT | |
| Oznaczenie producenta | 2x EXBA18V-55 + GAL12V/18V-80 | |
| Opakowanie | karton | |
| Z ładowarką | tak | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Rodzaj produktu | Akumulator | |
| Możliwość użycia do | Bosch 18 V | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 2 szt. | |
| Akku auswechselbar | tak | |
| Akkuart | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Akkukapazität | 5,5 Ah | |
| Ladezeit je Akku | 0,78 h | |
| wiederaufladbar | tak | |
| Gewicht pro Akku | 1 020 g | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 073871 5,5 | |
| EAN / GTIN | 4053423342055 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |