Taboret obrotowy, pianka integralna z rolkami

Nr art.: 965396
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
53 sztuk w magazynie
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
Odcień, Czarny Szary antracytowy
Seria Base-Tec
Część opisana, Szary antracytowy Sitzfläche
Kolor Czarny
Wys. siedz. 430 mm
Szerokość 640 mm
Maks. nośność 120 kg
z regulacją wysokości tak
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości Sprężyna gazowa
Płynna regulacja wysokości tak
Min. regulacja wysokości 430 mm
Maks. regulacja wysokości 600 mm
Norma DIN 68877
Materiał podstawy listwy bukowe tworzywo sztuczne
Ze schowkiem nie
Regulacja pochylenia siedziska nie
Materiał siedzenia integralnej pianki
Średnica siedziska 350 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 5 szt.
Liczba kół/rolek 5 szt.
Materiał koła/rolki Tworzywo sztuczne
Zakres zastosowania Krzesła
Rodzaj produktu Taboret
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 965396
EAN / GTIN 4016849295626
Numer producenta 9469H-2000
Producent/osoba odpowiedzialna Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Wykonanie:

5-ramienna podstawa z tworzywa sztucznego. Wysokość siedziska regulowana amortyzatorem gazowym za pomocą pierścienia. Siedzisko z odpornej pianki integralnej.
⌀ podstawy 640 mm.
⌀ siedziska 350 mm.

Norma:

DIN 69877

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Base-Tec" Zobacz wszystkie