Sgabello girevole, schiuma integrale con rotelle

Codice art.: 965396
Sconto
199,53 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 3 gen 2027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
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
Tonalità cromatica, nero Grigio antracite
Parte descritta, Grigio antracite Sitzfläche
Serie Base-Tec
Colore nero
Altezza seduta 430 mm
Larghezza 640 mm
Portata max. 120 kg
Es. regolabile in altezza
Esecuzione regolazione dell’altezza Molla a gas
Regolazione continua dell’altezza si
Regolazione dell’altezza min. 430 mm
Regolazione dell’altezza max. 600 mm
Normativa DIN 68877
Materiale telaio plastica
Con scomparto portaoggetti no
Regolazione dell’inclinazione della seduta no
Materiale seduta Schiuma integrale
Diametro della seduta 350 mm
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, Ruota piroettante 5 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 5 pz.
Materiale ruota/rullo plastica
Campo di impiego Sedia
Tipo di prodotto Sgabello
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 965396
EAN / GTIN 4016849295626
Codice del produttore 9469H-2000
Produttore/persona responsabile Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descrizione

Esecuzione:

Basamento a stella con 5 punti di appoggio in plastica. Altezza seduta regolabile mediante molla a gas di sicurezza con scatto ad anello. Seduta in robusta schiuma integrale.
⌀ Basamento a stella 640 mm.
⌀ seduta 350 mm.

Norma:

DIN 68877

Nota:

Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.