{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea |
negru
|
|
| Capacitate portantă max. |
120 kg
|
|
| reglabil pe înălţime |
da
|
|
| Reglare pe înălţime pentru execuţia |
Arc sub presiune
|
|
| Reglare continuă pe înălţime |
da
|
|
| Reglarea înălțimii min. |
430 mm
|
|
| Reglarea înălțimii max. |
600 mm
|
|
| Standard |
DIN 68877
|
|
| Material cadru inferior |
Plastic
|
|
| Materialul suprafeţei de aşezare |
Spumă integrală
|
|
| Lăţimea scaunului |
350 mm
|
|
| Diametru suprafață de șezut |
350 mm
|
|
| Adâncimea scaunului |
350 mm
|
|
| Tipul de rolă |
Role de ghidare
|
|
| Număr de role, Role de ghidare |
5 buc.
|
|
| Număr total roți/role |
5 buc.
|
|
| Domeniu de utilizare |
Scaun
|
|
| Tip produs |
Taburet
|
|
| Mobilă |
da
|
| Cod articol | 965396 | |
| EAN / GTIN | 4016849295626 | |
| Număr producător | 9469H-2000 | |
| Producător/responsabil | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |