Otočná stolička, integrální pěna s kolečky

Artiklové číslo: 965396
Sleva
4 200,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva
Černá
Nosnost max.
120 kg
Výškově nastavitelné
ano
Nastavení výšky provedení
Plynová pružina
Plynulé nastavování výšky
ano
Nastavení výšky min.
430 mm
Nastavení výšky max.
600 mm
Norma
DIN 68877
Materiál podstavce
plast
Materiál plochy sedáku
integrální pěna
Šířka sedáku
350 mm
Průměr plochy sedáku
350 mm
Hloubka sedáku
350 mm
Typ válečků
Řiditelné kolečko
Počet roliček, Řiditelné kolečko
5 ks
Počet kol/koleček celkem
5 ks
Rozsah použití
Židle
Druh produktu
Stolička
Pojízdné
ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 965396
EAN / GTIN 4016849295626
Číslo výrobce 9469H-2000
Výrobce/odpovědná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

5ramenná křížová podnož. Nastavitelná výška sezení pomocí bezpečnostní plynové pružiny s kroužkovou spouští. Sedák z robustní integrální pěny.
⌀ kříže nohy 640 mm.
Sedák ⌀ 350 mm.

Norma:

DIN 68877

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.