Drejetaburet, integralskum med hjul

Art.-nr.: 965396
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, sort Antracitgrå
Serie Base-Tec
beskrevet del, Antracitgrå Sitzfläche
Farve sort
Sædehøjde 430 mm
Bredde 640 mm
Bæreevne, maks. 120 kg
højdeindstillelig ja
Højdeindstilling, udførelse gasfjeder
trinløs højdejustering ja
højdejustering min. 430 mm
højdeindstilling maks. 600 mm
Standard DIN 68877
Materiale, underramme Kunststof
Med opbevaringsrum nej
Justering af sædehældning nej
Materiale, sædeflade integral-skum
Sædeflade, diameter 350 mm
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 5 stk.
Antal hjul/ruller i alt 5 stk.
Materiale, hjul/rulle Kunststof
Brugsområde Stol
Produkttype skammel
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 965396
EAN/GTIN 4016849295626
Producentnummer 9469H-2000
Producent/ansvarlig person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Betegnelse

Udførelse:

5-armet fodkryds i kunststof. Siddehøjden kan justeres med sikkerhedsgasfjeder med ringudløser. Siddeflade i robust integralskum.
Fodkryds-⌀ 640 mm.
Sæde-⌀ 350 mm.

Norm:

DIN 68877

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.