{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Base-Tec | |
| Kolor | Czarny | |
| Maks. nośność | 120 kg | |
| z regulacją wysokości | tak | |
| wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | Sprężyna gazowa | |
| Min. regulacja wysokości | 430 mm | |
| Maks. regulacja wysokości | 600 mm | |
| Norma | DIN 68877 | |
| Materiał podstawy | listwy bukowe tworzywo sztuczne | |
| Materiał siedzenia | tkanina | |
| Średnica siedziska | 400 mm | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 5 szt. | |
| Rodzaj produktu | Taboret | |
| Na rolkach | tak |
| Numer artykułu | 965411 | |
| EAN / GTIN | 4016849571799 | |
| Numer producenta | 9468H-CI01 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |