Taboret obrotowy, pokryty tkaniną, ze ślizgami

Nr art.: 965410
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
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
Seria Base-Tec
Kolor Czarny
Maks. nośność 120 kg
z regulacją wysokości tak
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości Sprężyna gazowa
Płynna regulacja wysokości tak
Min. regulacja wysokości 430 mm
Maks. regulacja wysokości 600 mm
Norma DIN 68877
Materiał podstawy listwy bukowe tworzywo sztuczne
Ze schowkiem nie
Regulacja pochylenia siedziska nie
Materiał siedzenia tkanina
Średnica siedziska 400 mm
Rodzaj produktu Taboret
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 965410
EAN / GTIN 4016849572345
Numer producenta 9467H-CI01
Producent/osoba odpowiedzialna Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Wykonanie:

5-ramienna podstawa z tworzywa sztucznego. Wysokość siedziska regulowana amortyzatorem gazowym za pomocą pierścienia. Siedzisko z miękką tapicerką tkaninową, w kolorze czarnym, z zabezpieczeniem krawędzi na obwodzie.
⌀ podstawy 640 mm.
⌀ siedziska 400 mm.

Norma:

DIN 69877

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym.