Krzesło warsztatowe obrotowe, drewniane, ze ślizgami i obręczą na stopy

Nr art.: 965332
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
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
Seria Base-Tec
Kolor Brązowy
Wysokość 840 mm
Wys. siedz. 570 mm
Maks. nośność 120 kg
z regulacją wysokości tak
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości mechanicznie
Płynna regulacja wysokości nie
Min. regulacja wysokości 570 mm
Maks. regulacja wysokości 840 mm
Norma DIN 68877
Materiał podstawy stal
Regulacja pochylenia siedziska nie
Z zagłówkiem nie
Wysokość oparcia: 340 mm
Regulowane oparcie nie
Możliwość zamontowania podłokietników nie
Materiał siedzenia Bukowy multipleks
Szerokość siedziska 430 mm
Głębokość siedziska 400 mm
Rodzaj produktu krzesło
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 965332
EAN / GTIN 4016849295428
Numer producenta 9651H-3000
Producent/osoba odpowiedzialna Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Wykonanie:

Siedzisko i oparcie z wielowarstwowo klejonego multipleksu bukowego w kolorze naturalnym, zmywalnego i odpornego na zużycie.
 
siedzisko (szer.×głęb.): 430×400 mm. Wysokość oparcia: 340 mm.

Norma:

DIN 69877

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym.