Snurrpall med hjul, PU-skum

Article no.: 965396
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
133 styck i lager
  • lyftförmåga stol: 120

Produktinformasjon

Technical Data

lyftförmåga stol 120 kg
Serie Base-Tec
Utförande med hjul
sits-⌀ 350 mm
Fotkors-⌀ 640 mm
Höjdinställningstyp Ringutlösning
Höjdinställning utförande Gasfjäder
höjdinställningsområde 430 mm - 600 mm
lyftförmåga 120 kg
Material sitsyta PU-skum
Material fotkors Plast
färg sitsmaterial svart
Fotkors utförande Rullsats
Stativ utförande fotkors med fem armar
Rullar utförande lastberoende bromsade mjuka hjul för hårda golv
Norm DIN 68877
Produktslag Pall

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 965396
EAN / GTIN 4016849295626
Manufacturer number 9469H-2000

Beskrivelse

Utförande:

Fotkors av plast med 5 ben. Sitshöjden kan ställas in med säkerhetsgasfjäder med ringutlösning. Sits av robust polyuretanskum. Sits-⌀ 350 mm.
Fotkors-⌀ 640 mm.
Sits-⌀ 350 mm.

Norm:

DIN 68877

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar