Taboret obrotowy, skóra syntetyczna, ze ślizgami i obręczą na stopy

Nr art.: 965407
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
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
Seria Base-Tec
Kolor Czarny
Wys. siedz. 570 mm
Szerokość 680 mm
Maks. nośność 120 kg
z regulacją wysokości tak
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości Sprężyna gazowa
Płynna regulacja wysokości tak
Min. regulacja wysokości 570 mm
Maks. regulacja wysokości 850 mm
Norma DIN 68877
Materiał podstawy listwy bukowe tworzywo sztuczne
Ze schowkiem nie
Regulacja pochylenia siedziska nie
Materiał siedzenia sztuczna skóra
Średnica siedziska 400 mm
Rodzaj produktu Taboret
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 965407
EAN / GTIN 4016849534657
Numer producenta 9469H-0551 NEU
Producent/osoba odpowiedzialna Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Wykonanie:

5-ramienna podstawa z tworzywa sztucznego. Wysokość siedziska regulowana amortyzatorem gazowym za pomocą pierścienia. Siedzisko ze zmywalnej tapicerki ze sztucznej skóry, w kolorze czarnym, z zabezpieczeniem krawędzi na obwodzie.
⌀ podstawy 680 mm, okrąg podstawy o regulowanej wysokości.
⌀ siedziska 400 mm.

Norma:

DIN 69877

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym.