Taboret obrotowy, pokryty tkaniną ze ślizgami i obręczą na stopy

Nr art.: 965412
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Base-Tec
Kolor Czarny; Srebrna
Maks. nośność 120 kg
z regulacją wysokości tak
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości Sprężyna gazowa
Płynna regulacja wysokości tak
Min. regulacja wysokości 570 mm
Maks. regulacja wysokości 850 mm
Norma DIN 68877
Materiał podstawy listwy bukowe tworzywo sztuczne
Materiał siedzenia tkanina
Średnica siedziska 400 mm
Rodzaj produktu Taboret
Na rolkach nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 965412
EAN / GTIN 4016849572338
Numer producenta 9469H-CI01
Producent/osoba odpowiedzialna Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Wykonanie:

5-ramienna podstawa z tworzywa sztucznego. Wysokość siedziska regulowana amortyzatorem gazowym za pomocą pierścienia. Siedzisko z miękką tapicerką tkaninową, w kolorze czarnym, z zabezpieczeniem krawędzi na obwodzie.
⌀ podstawy 680 mm, okrąg podstawy o regulowanej wysokości.
⌀ siedziska 400 mm.

Norma:

DIN 69877

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym.