{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Base-Tec | |
| Kolor | Czarny | |
| Maks. nośność | 120 kg | |
| z regulacją wysokości | tak | |
| Min. regulacja wysokości | 420 mm | |
| Maks. regulacja wysokości | 600 mm | |
| Norma | DIN 68877 | |
| Materiał podstawy | stal | |
| Regulacja pochylenia siedziska | nie | |
| Z zagłówkiem | nie | |
| Wysokość oparcia: | 340 mm | |
| Możliwość zamontowania podłokietników | nie | |
| Materiał siedzenia | Bukowy multipleks | |
| Szerokość siedziska | 430 mm | |
| Głębokość siedziska | 400 mm | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 5 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 5 szt. | |
| Zakres zastosowania | Krzesła | |
| Rodzaj produktu | krzesło | |
| Na rolkach | tak |
| Numer artykułu | 965331 | |
| EAN / GTIN | 4016849295411 | |
| Numer producenta | 9653H-3000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |