{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, črna | Antracitno siva | |
| Serija | Base-Tec | |
| Opisan del | Sitzfläche | |
| Barva | črna | |
| Višina sedeža | 430 mm | |
| Širina | 640 mm | |
| Nosilnost maks. | 120 kg | |
| Višinsko nastavljivo | da | |
| Izvedba nastavljanja višine | (plinska vzmet) | |
| Brezstopenjsko nastavljanje višine | Da | |
| Nastavitev višine min. | 430 mm | |
| Nastavitev višine maks. | 600 mm | |
| Standard | DIN 68877 | |
| Material, podvozje | Umetna masa | |
| Z odlagalnim predalom | ne | |
| Nastavljanje naklona sedeža | ne | |
| Material sedežne površine | Integralna pena | |
| Premer sedežne površine | 350 mm | |
| Vrsta kolesa | Kolo za zavijanje | |
| Parkirna zavora, Kolo za zavijanje | Da | |
| Število kolutov, Kolo za zavijanje | 5 kos | |
| Število koles/valjev | 5 kos | |
| Material, kolesce/valj | Umetna masa | |
| Področje uporabe | Delavniški stol | |
| Vrsta izdelka | delavniški stol brez naslonjala | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 965396 | |
| EAN/GTIN | 4016849295626 | |
| Številka proizvajalca | 9469H-2000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |