MEETTECHNIEK OP Z'N BEST.

GARANT schuifmaten - tot in het kleinste detail geoptimaliseerd.

Vorm volgt functie: het nieuwe design voor een intuïtieve en effectieve bediening.

Digitale schuifmaten zijn onmisbaar in de dagelijkse productie. Het inductieve meetsysteem is ongevoelig voor mangetische velden en vloeistoffen, die zich op de liniaal of de sensor kunnen bevinden.
Het gebruik van bijzonder energiezuinige elektronica in combinatie met een duurzame lithium-ionbatterij zorgt voor een zeer lange levensduur. De gemeten waarden en het nulpunt worden behouden, zelfs na opnieuw opstarten.

Alle modellen zijn uitgerust met een hoog-contrast LCD-display met 11,5 mm cijferhoogte en data-uitgang, waardoor het lezen en verwerken van metingen eenvoudig en gemakkelijk is.

GARANT SCHUIFMATEN

Digitaal, nauwkeurig en absoluut betrouwbaar: ontdek de nieuwe GARANT schuifmaten met geoptimaliseerde hanteerbaarheid:

1. Duurzame lithium-ion-batterij: meer dan 12.000 uur gebruiksduur.
2. Data-uitgang
3. Ultrafijn gelepte meetvlakken
4. Ergonomisch design: stroeve Santoprene®-componenten.
5. Optimaal afleesbaar LCD-display: contrastrijke weergave met 11,5 mm cijferhoogte. Metingen omschakelbaar naar mm / inch.

Voor meer informatie rondom ons complete GARANT-handgereedschapsassortiment: lees hier verder in onze bladercatalogus.