Softcut® hoekfrees met boring, voor wisselplaten AO..

Artikelnummer: 215411 63/8
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Hoekfrezen; Ramping; Ramping; Plungen
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Softcut®
Snijkant-⌀ DC 63 mm
Aantal snijkanten Z 8
Schachtvorm met boring
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Hoekfrezen; Ramping; Ramping; Plungen
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie MTC
Gereedschapswissel PowerCard
Totale lengte Ltotaal 50 mm
Opnameboring-⌀ 27 mm
⌀ D3 51,7 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 114,7 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 123,3 mm
Helicoïdaal frezen ap 2,8 mm
Rampinghoek αmax 0,8 graden
Rampinglengte L voor αmax 21,5 mm
geschikte wisselplaat AO.T1104
Wisselplaatschroevenset 219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 215411 63/8
EAN/GTIN 4069515038942
Nummer fabrikant 215411 63/8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

precisie-hoekfrees met ongelijke steek voor extreem geluidsarm frezen, zeer hoge precisie en snijvermogen. Met geometrie met snijkrachtvermindering voor MTC-toepassing in instabiele omstandigheden of voor spindels met gering aandrijfvermogen.

Toepassing:

Voor hoekfrezen met grote dieptes, ook in massief materiaal. Universeel voor alle stalen materialen en voor roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 gr. 1,5 met steel nr. 674252 gr. 8IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan