APMT 180508 SR, HB7520, Type: ST1400

Artikelnummer: 215232 ST1400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,66 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,05 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
3.187 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Softcut®
ISO-code wisselplaat APMT 180508 SR
Type ST1400
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7520
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,25 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 215232 ST1400
EAN/GTIN 4045197600974
Nummer fabrikant 215232 ST1400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 1100 N/mm²
P
170
Staal < 1400 N/mm²
P
150
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.