APMT 180508 ER, HB7730, Type: GG

Artikelnummer: 215256 GG
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,47 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,22 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.276 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Softcut®
ISO-code wisselplaat APMT 180508 ER
Type GG
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7730
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,2 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 215256 GG
EAN/GTIN 4045197601056
Nummer fabrikant 215256 GG
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

GG(G)
K
250
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan