{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Campo di misura | 50 N | |
Risoluzione | 0,01 N | |
Errore max. | ±0,2 del valore massimo (±1 cifra) % | |
Grado di protezione IP | IP 40 | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Metrologia | digitale | |
Filettatura di raccordo | M6 | |
Lunghezza | 150 mm | |
Larghezza | 82 mm | |
Altezza | 29 mm | |
Tipo di prodotto | Potenziometro |
Codice articolo |
478983 50
copia |
|
EAN / GTIN |
4260244680543
copia |
|
Produttore/persona responsabile | PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 FREIBURG, Deutschland, www.alluris.de |