{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Campo di misura | 500 N | |
| Risoluzione | 0,1 N | |
| Errore max. | ±0,2 del valore massimo (±1 cifra) % | |
| Grado di protezione IP | IP 65 | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio | |
| Metrologia | digitale | |
| Filettatura di raccordo | M6 | |
| Lunghezza | 150 mm | |
| Larghezza | 82 mm | |
| Altezza | 29 mm | |
| Tipo di prodotto | Potenziometro |
| Codice articolo | 478983 500 | |
| EAN / GTIN | 4260244680567 | |
| Produttore/persona responsabile | PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 FREIBURG, Deutschland, www.alluris.de |