Dynamometr cyfrowy FMI-B20, zakres pomiarowy: 50N

Nr art.: 478983 50
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
3 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (N) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów
1 szt.
Rodzaj akumulatora
Litowo-jonowe (Li-Ion)
Czas pracy
150 h
Z możliwością ponownego naładowania
tak
Stopień ochrony IP
IP40
Seria
FMI-B20
Oznaczenie producenta
FMI-B20 Digitales Spitzenkraftmessgerät
Opakowanie
walizka
zasilanie energią
Zasilanie akumulatorowe
Gwint przyłącza
M6
Wskazanie
cyfrowy
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
500 %
Rozdzielczość
0,01 N
Jednostka skali
N
Maks. wartość zmierzona
50 N
Wartość podziałki skali
0,01 N
Granica błędu
±0,2 Maximalwert (±1 digit) %
Testy siły
Siła nacisku; Siła pociągowa; Siła rozrywająca
Materiał obudowy
aluminium
Stopień ochrony / klasa ochrony
Stopień ochrony IP
Nadaje się do kalibracji
tak
Rodzaj produktu
dynamometry
Długość
150 mm
Szerokość
82 mm
Wysokość
29 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 478983 50
EAN / GTIN 4260244680543
Numer producenta FMI-B20B5
Producent/osoba odpowiedzialna PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 Freiburg, Deutschland, www.alluris.de

Opis

Wykonanie:

  • solidne dynamometry w wygodnej obudowie z aluminiowego odlewu ciśnieniowego do pomiaru siły ściskającej i rozciągającej w zakresie od 0,001 do 2500 N,
  • zabezpieczenie przed przeciążeniem do 500% i chroniony wał pomiarowy,
  • gwint umożliwiający montaż dodatkowych uchwytów,
  • kołki prowadzące umożliwiają precyzyjne osadzenie w stojakach pomiarowych.

duża częstotliwość pomiarów w celu dokładnej rejestracji wartości szczytowych, odpowiadających siłom rozrywającym albo zrywającym

Zaleta:

czas pracy do 150 h, bez zasilania sieciowego, dzięki akumulatorkowi LiPo.

Funkcja:

IP40: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.

Zastosowanie:

Pomiar sił ściskających i rozciągających podczas kontroli jakości i produkcji. Możliwość zastosowania jako ręczny przyrząd pomiarowy również w terenie oraz na stanowiskach kontrolnych lub w osprzęcie. Gwinty mocujące w korpusie umożliwiają instalację na stanowiskach kontrolnych bądź zamocowanie dodatkowych uchwytów.

W dostawie:

Dynamometr w walizce, nakręcane elementy wyposażenia do wprowadzania siły (głowica płaska, głowica z rowkiem, stożek, zaczep) oraz instrukcja szybkiego uruchamiania.