Capteur de force numérique FMI-B20 (valeurs maximum), Plage de mesure: 50N

Réf.: 478983 50
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
0 article(s) en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (N) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 1 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Durée de fonctionnement 150 h
Rechargeable oui
Série FMI-B20
Indice de protection IP IP40
Référence fabricant FMI-B20 Digitales Spitzenkraftmessgerät
Emballage coffret/valise
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Raccord fileté M6
Affichage mode numérique
Protection de surcharge 500 %
Résolution 0,01 N
Unité de graduation N
Valeur mesurée max. 50 kN
Valeur de graduation 0,01 kN
Erreur admissible ±0,2 Maximalwert (±1 digit) %
Essais de force force de compression; force de rupture; force de traction
Matériau boîtier aluminium
Etalonnable oui
Type de produit appareil de mesure de la force
Longueur 150 mm
Largeur 82 mm
Hauteur 29 mm

Identification et classification

Référence article 478983 50
EAN / GTIN 4260244680543
Réf. fabricant FMI-B20B5
Fabricant/personne responsable PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 Freiburg, Deutschland, www.alluris.de

Description

Exécution:

  • Capteurs de force robustes dans un boîtier pratique en aluminium coulé sous pression pour mesurer les forces de compression et de traction de 0,001 à 2500 N.
  • Protection contre la surcharge jusqu'à 500% et axe de mesure protégé.
  • Filetage de montage pour poignées supplémentaires.
  • Positionnement précis sur les bancs d'essai grâce aux goupilles de guidage.
  • Vitesse de mesure élevée pour une saisie précise des valeurs maximales pour le calcul de forces de rupture ou d’arrachement.

Avantage(s):

Autonomie maximale de 150 h sans alimentation secteur grâce à la batterie LiPo rechargeable.

Fonctionnement:

IP40: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart, et pas de protection contre l'eau.

Utilisation:

Mesure des forces de compression et de traction dans le secteur du contrôle qualité et de la production. Utilisable comme appareil portatif mobile également à l'extérieur et sur des bancs d'essai ou des gabarits. Les filetages intégrés dans le boîtier servent à la fixation dans des bancs d'essai ou au montage de poignées supplémentaires.

Livraison:

Capteur de force en coffret de protection, accessoires d'introduction de la force à visser (œillet, tête à rainurer, cône, crochet) et manuel d'instructions rapide.