Kit stili M3 Caratteristiche piccole, 13 pezzi. Incl. stili CMM con prolunga da 20 mm

Codice art.: K651412
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Codice articolo K651412
copia
EAN / GTIN 4250516607842
copia
Codice del produttore K651412
copia
Numero-L L40700 1358
copia
Produttore Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il complemento perfetto per la misurazione di piccoli elementi, 13 pezzi
1xK651276, sonda M2, a sfera, rubino ∅ 0,5 mm, 01-M2-R0,5-L10-ML4-SWC0,7/0,3-BS3; ϕS mm: 5, L mm: 10
1xK651236, pulsante M2, sfera, rubino ∅ 0,7 mm, 01-M2-R0,7-L10-ML4-SWC0,5-BS3; ϕS mm: 7, L mm: 10
1xK651012, pulsante M2, sfera, rubino ∅ 1,0 mm, 01-M2-R1-L10-ML4,9-SS0,7-BS3; ϕS mm: 1, L mm: 10
1xK651248, pulsante M2, sfera, rubino ∅ 1,0 mm, 01-M2-R1-L20-ML7-SWC0,7-BS3; ϕS mm: 1, L mm: 20
4xK651019, stilo M2, sfera, rubino ∅ 2,0 mm, 01-M2-R2-L20-ML15,3-SS1,4-BS3; ϕS mm: 2, L mm: 20
1xK651170, adattatore M3-M2 in acciaio inox, 07-M3-M2-L5-BS4; L mm: 5
1xK651058, portapulsante a 5 vie M2, girevole, 10-5-M2-L7,5-ML6-BS7; L mm: 8
1xK651039, prolunga M2, acciaio inox L 20,0 mm, 06-M2-L20-SS3; L mm: 20
2xK651223, chiave a perno, acciaio inox, 11-SS1,2-L23; L mm: 23

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Nel carrello

Al carrello
Al carrello