Descriere:
Completarea perfectă pentru măsurarea entităților mici, 13 piese
1xK651276, sondă M2, bilă, rubin ∅ 0,5 mm, 01-M2-R0,5-L10-ML4-SWC0,7/0,3-BS3; ϕS mm: 5, L mm: 10
1xK651236, buton M2, bilă, rubin ∅ 0.7 mm, 01-M2-R0.7-L10-ML4-SWC0.5-BS3; ϕS mm: 7, L mm: 10
1xK651012, buton M2, bilă, rubin ∅ 1.0 mm, 01-M2-R1-L10-ML4.9-SS0.7-BS3; ϕS mm: 1, L mm: 10
1xK651248, buton M2, bilă, rubin ∅ 1.0 mm, 01-M2-R1-L20-ML7-SWC0.7-BS3; ϕS mm: 1, L mm: 20
4xK651019, stylus M2, bilă, rubin ∅ 2.0 mm, 01-M2-R2-L20-ML15.3-SS1.4-BS3; ϕS mm: 2, L mm: 20
1xK651170, adaptor M3-M2 oțel inoxidabil, 07-M3-M2-L5-BS4; L mm: 5
1xK651058, suport pentru buton cu 5 căi M2, rotativ, 10-5-M2-L7.5-ML6-BS7; L mm: 8
1xK651039, prelungitor M2, oțel inoxidabil L 20.0 mm, 06-M2-L20-SS3; L mm: 20
2xK651223, cheie pentru pini, oțel inoxidabil, 11-SS1.2-L23; L mm: 23
Caracteristică:
- Filet: M3
- Mărime / Dimensiune: 0,208 X 0,154 X 0,076 M
- Număr de bucăţi: 13