• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Styli kit M3 Small features, 13ks. Včetně 20mm prodlužovacích styliů CMM

Artiklové číslo: K651412
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo K651412
EAN / GTIN 4250516607842
Číslo výrobce K651412
L-číslo L40700 1358
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Ideální doplněk pro měření malých prvků, 13 dílů
1xK651276, sonda M2, kulička, rubín ∅ 0,5 mm, 01-M2-R0,5-L10-ML4-SWC0,7/0,3-BS3; ϕS mm: 1xK651012, tlačítko M2, kulička, rubín ∅ 1,0 mm, 01-M2-R1-L10-ML4.9-SS0,7-BS3; ϕS mm: 1, L mm: 10
1xK651248, tlačítko M2, kulička, rubín ∅ 1,0 mm, 01-M2-R1-L20-ML7-SWC0,7-BS3; ϕS mm: 1, L mm: 20
4xK651019, stylus M2, kuličkový, rubín ∅ 2,0 mm, 01-M2-R2-L20-ML15.3-SS1.4-BS3; ϕS mm: 2, L mm: 20
1xK651170, adaptér M3-M2 z nerezové oceli, 07-M3-M2-L5-BS4; L mm: L mm: 5
1xK651058, 5cestný držák tlačítka M2, otočný, 10-5-M2-L7,5-ML6-BS7; L mm: 8
1xK651039, nástavec M2, nerezová ocel L 20,0 mm, 06-M2-L20-SS3; L mm: 20
2xK651223, klíč na čepy, nerezová ocel, 11-SS1,2-L23; L mm: 23

Charakteristika:

  • Závit: M3
  • Velikost / rozměr: 0,208 X 0,154 X 0,076 M
  • Počet kusů: 13