Kit de agujas M3 Características pequeñas, 13 piezas. Incluye palpadores para MMC de 20 mm de extensión

Número de artículo: K651412
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo K651412
EAN / GTIN 4250516607842
Número del fabricante K651412
Número L L40700 1358
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El complemento perfecto para medir pequeñas características, 13 piezas
1xK651276, palpador M2, bola, rubí ∅ 0,5 mm, 01-M2-R0,5-L10-ML4-SWC0,7/0,3-BS3; ϕS mm: 5, L mm: 10
1xK651236, pulsador M2, bola, rubí ∅ 0,7 mm, 01-M2-R0,7-L10-ML4-SWC0,5-BS3; ϕS mm: 7, L mm: 10
1xK651012, pulsador M2, bola, rubí ∅ 1,0 mm, 01-M2-R1-L10-ML4.9-SS0,7-BS3; ϕS mm: 1, L mm: 10
1xK651248, pulsador M2, bola, rubí ∅ 1,0 mm, 01-M2-R1-L20-ML7-SWC0,7-BS3; ϕS mm: 1, L mm: 20
4xK651019, palpador M2, bola, rubí ∅ 2,0 mm, 01-M2-R2-L20-ML15.3-SS1.4-BS3; ϕS mm: 2, L mm: 20
1xK651170, adaptador M3-M2 acero inoxidable, 07-M3-M2-L5-BS4; L mm: 5
1xK651058, soporte de botón pulsador de 5 vías M2, giratorio, 10-5-M2-L7,5-ML6-BS7; L mm: 8
1xK651039, extensión M2, acero inoxidable L 20,0 mm, 06-M2-L20-SS3; L mm: 20
2xK651223, llave de espiga, acero inoxidable, 11-SS1,2-L23; L mm: 23

Característica:

  • Rosca: M3
  • Tamaño / Dimensión: 0,208 X 0,154 X 0,076 M
  • Cantidad: 13