• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Styli kit M3 Small features, 13pcs. Incl. 20mm extension CMM styli

Artikel-Nr.: K651412
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K651412
EAN / GTIN 4250516607842
Herstellernummer K651412
L-Nummer L40700 1358
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die perfekte Ergänzung für die Messung kleiner Merkmale, 13-teilig
1xK651276, Taster M2, Kugel, Rubin ∅ 0,5 mm, 01-M2-R0,5-L10-ML4-SWC0,7/0,3-BS3; ϕS mm: 5, L mm: 10
1xK651236, Taster M2, Kugel, Rubin ∅ 0,7 mm, 01-M2-R0,7-L10-ML4-SWC0,5-BS3; ϕS mm: 7, L mm: 10
1xK651012, Taster M2, Kugel, Rubin ∅ 1,0 mm, 01-M2-R1-L10-ML4,9-SS0,7-BS3; ϕS mm: 1, L mm: 10
1xK651248, Taster M2, Kugel, Rubin ∅ 1,0 mm, 01-M2-R1-L20-ML7-SWC0,7-BS3; ϕS mm: 1, L mm: 20
4xK651019, Taster M2, Kugel, Rubin ∅ 2,0 mm, 01-M2-R2-L20-ML15,3-SS1,4-BS3; ϕS mm: 2, L mm: 20
1xK651170, Adapter M3-M2 Edelstahl, 07-M3-M2-L5-BS4; L mm: 5
1xK651058, 5-Wege-Tasterhalter M2, drehbar, 10-5-M2-L7,5-ML6-BS7; L mm: 8
1xK651039, Verlängerung M2, Edelstahl L 20,0 mm, 06-M2-L20-SS3; L mm: 20
2xK651223, Stiftschlüssel, Edelstahl, 11-SS1,2-L23; L mm: 23

Merkmal:

  • Gewinde: M3
  • Größe / Abmessung: 0,208 X 0,154 X 0,076 M
  • Stückzahl: 13

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb