• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

6-teiliger Set di estrattori per cuscinetti a sfere con estrattore a battente Ø 6-30 mm

Codice art.: K-26-A
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo K-26-A
copia
EAN / GTIN 4021176854378
copia
Codice del produttore K-26-A
copia
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di estrattori per cuscinetti a sfere K-26-A da 6 pezzi viene utilizzato per estrarre cuscinetti interni, anelli esterni dei cuscinetti e boccole in artigianato, officine e industria. La versione a 2 gusci degli estrattori interni con i loro bordi di presa extra larghi consente l'estrazione sicura delle parti interne. Il martello scorrevole in dotazione viene utilizzato insieme agli estrattori interni.
  • Composizione orientata all'applicazione per l'uso universale
  • Grazie alla conservazione nella scatola, si può avere una panoramica della completezza del set.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 367 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 14 7/16
  • Profondità totale [mm]: 316 mm
  • Profondità totale [pollici]: 12 7/16
  • Altezza totale [mm]: 75 mm
  • Altezza totale [pollici]: 2 15/16
  • Carico utile [kg]: 3 kg
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (min.) [mm]: 5 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (max.) [mm]: 28 mm
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 3/16
  • Estensione interna (max.) [pollici]: 1 1/8
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Distanza d'impatto [mm]: 200 mm
  • Distanza d'impatto [pollici]: 7 7/8
  • Massa d'impatto [kg]: 0,5 kg
  • Filettatura interna dell'adattatore filettato [mm]: M7
  • Filettatura interna del dado di collegamento [mm]: M10
  • Lunghezza del martello a slitta [mm]: 325 mm
  • Corsa di percussione: 12 13/16
  • Per cuscinetti a sfere con diametro interno [mm]: 5 - 28 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Numero di parti: 6
  • Imballaggio: Valigetta
  • Componenti: 22-0-05, G-22, 21-00, 21-02, 21-2, 21-4
  • Lunghezza totale valigetta [mm]: 367 mm
  • Profondità totale della cassa [mm]: 316 mm
  • Altezza totale della cassa [mm]: 75 mm
  • Tipo di caso: K-i-BOXX
  • Materiale della valigetta: Plastica
  • Numero di manici: 1
  • Maniglia laterale disponibile: No
  • Impilabile: Sì
  • Inserto in schiuma: Sì
  • Adatto al sistema di stoccaggio Sortimo: Sì