• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

6-teiliger Kugellager-Auszieh-Satz mit Gleithammer Ø 6-30 mm

Artikel-Nr.: K-26-A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer K-26-A
EAN / GTIN 4021176854378
Herstellernummer K-26-A
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 6-teilige Kugellager-Auszieh-Satz K-26-A wird zum Ausziehen innenliegender Lager, Lageraußenringe und Buchsen in Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Die 2-schalige Ausführung der Innenauszieher mit ihren extra großen Greifkanten erlaubt das sichere Ausziehen innenliegender Teile. Der beigelegte Gleithammer wird gemeinsam mit den Innenausziehern genutzt.
  • Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den universellen Einsatz
  • Durch die Aufbewahrung in der Box kann die Vollständigkeit des Satzes gut überblickt werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 367 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 14 7/16
  • Gesamttiefe [mm]: 316 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 12 7/16
  • Gesamthöhe [mm]: 75 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 2 15/16
  • Tragelast [kg]: 3 kg
  • Branche: NFZ, Antriebstechnik, Kugellager, Technischer Handel, Industrie
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 5 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 28 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 3/16
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 1 1/8
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Schlagweg [mm]: 200 mm
  • Schlagweg [inch]: 7 7/8
  • Schlagmasse [kg]: 0,5 kg
  • Innengewinde des Gewindeadapters [mm]: M7
  • Innengewinde der Verbindungsmutter [mm]: M10
  • Länge des Gleithammers [mm]: 325 mm
  • Schlagweg: 12 13/16
  • Für Kugellager mit Innendurchmesser [mm]: 5 - 28 mm
  • Anzahl der Teile: 6
  • Verpackung: Koffer
  • Bestandteile: 22-0-05, G-22, 21-00, 21-02, 21-2, 21-4
  • Gesamtlänge Koffer [mm]: 367 mm
  • Gesamttiefe Koffer [mm]: 316 mm
  • Gesamthöhe Koffer [mm]: 75 mm
  • Kofferart: K-i-BOXX
  • Material des Koffers: Kunststoff
  • Anzahl der Griffe: 1
  • Seitengriff vorhanden: Nein
  • Stapelbar: Ja
  • Schaumstoffeinlage: Ja
  • Passend zu Sortimo-Aufbewahrungssystem: Ja