Pacchetto speciale 5x martello da fabbro con

Codice art.: GG6021 300
copia
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (7,77 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Peso senza manico (g) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso senza manico 300 g
Lunghezza manico 300 mm
Tipo di prodotto Martello
USP1 5× martello per meccanica con

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG6021 300
copia
EAN / GTIN 4069515045261
copia
Codice del produttore GG6021 300
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con manico in noce americano forma bordata, verniciata.
Testa del martello forgiata e rettificata a misura. Temprata e rinvenuta in modo accurato. Testa verniciata, superficie battente e penna lucide.
Con collarino di rinforzo in nylon. Dim. 200 − 1000 con colletto salvamanico saldato.

Norma:

Testa a norma DIN 1041.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.

Fornitura:

5× martello per meccanica n. art. 750110 dim. 300.

Ricambi:

Manico di ricambio disponibile al n. art. 751650 e per Dim. 100 al n. art. 751700 Dim. 200.