Manico per martelli in noce americano con collarino di rinforzo e cuneo di sicurezza, Lunghezza manico: 280mm

Codice art.: 751650 280
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
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza manico (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza manico 280 mm
Per ⌀ testa 22 mm
Protezione del manico Nylon
Materiale Manico in noce americano
Tipo di prodotto Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 751650 280
EAN / GTIN 4045197379610
Codice del produttore 751650 280
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Manico per martelli in noce americano, forma bordata con collarino di rinforzo in nylon e cuneo di sicurezza.

Per:

Martello da fabbro GARANT n. art. 750110 e mazza GARANT n. art. 754120 / 754160.

Per:

n. art. 750110 con peso: 200 g
n. art. 754120/754160 con ⌀ Testa: 22 mm

Nota:

Per martello n. art. 750110 Dim. 100 vedi manico di ricambio n. art. 751700 Dim. 260.