{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de herramientas | 5 ud. | |
| Norma | DIN 1041 | |
| Material cabeza | acero | |
| Superficie | lacado/a | |
| Forma del plano | forma plana | |
| Dimensiones del plano | forma angular | |
| Superficie de impacto | forma lisa | |
| Unidad de peso sin mango | sistema métrico | |
| Peso sin mango | 300 g | |
| Protección mango | sí | |
| Tipo | nailon | |
| Longitud, Mango | 300 mm | |
| Material, Mango | Madera de nogal negro | |
| Superficie | lacado/a | |
| Tipo de producto | martillo de cerrajero | |
| Contenido | juego | |
| Mango | Mango |
| Número de artículo | GG6021 300 | |
| EAN / GTIN | 4069515045261 | |
| Número del fabricante | GG6021 300 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |