GARANT Vorteilspack 5× Schlosserhammer mit

Artikel-Nr.: GG6021 300
Setpreis 5 Stück (7,95 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
503 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewicht ohne Stiel (g) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Werkzeuge 5 St.
Norm DIN 1041
Material Kopf Stahl
Oberfläche lackiert
Bahnform flach
Bahnabmaße eckig
Schlagfläche glatt
Einheit Gewicht ohne Stiel metrisch
Gewicht ohne Stiel 300 g
Stielschutz ja
Art Nylon
Länge, Stiel 300 mm
Material, Stiel Hickoryholz
Oberfläche lackiert
Produktart Schlosserhammer
Inhalt Set
Stiel / Griff Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG6021 300
EAN / GTIN 4069515045261
Herstellernummer GG6021 300
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Hickorystiel geschweifte Form, lackiert.
Hammerkopf gesenkgeschmiedet und maßgenau geschliffen. Sorgfältig gehärtet und angelassen. Kopf lackiert, Bahn und Pinne blank.
Mit Nylon Stielschutzhülse. Gr. 200 − 1000 zusätzlich mit angeschmiedetem Stielschutzkragen.

Norm:

Hammerkopf nach DIN 1041.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Lieferumfang:

5× Schlosserhammer Nr. 750110 Gr. 300.

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 751650 und für Gr. 100 unter Nr. 751700 Gr. 200 erhältlich.