Pacchetto speciale 4x sguainacavi a conchiglia con coltelli di spellatura e lama

Codice art.: GG6017 8-13
copia
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 4 Articolo (27,08 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ Cavo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto SECURA n. 15
Lunghezza complessiva 124 mm
Per ⌀ cavo 8 mm - 13 mm
Rivestimento TiN
Tipo di prodotto lama
USP1 4× sguainacavi a conchiglia con coltelli di spellatura e lama

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG6017 8-13
copia

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura cava di plastica, con lame. “Sguainatura facile nelle scatole di derivazione e distribuzione”. Lama con tagliente con rivestimento TiN per una maggiore durata.
Con lame per taglio circolare e taglio longitudinale; lame retrattili.

Fornitura:

5× sguainacavi a conchiglia con coltelli di spellatura e lama, n. art. 728065 dim. 8-13.